Solid Tool 403 Series Panel Raiser Bits

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp579.900
Spesifikasi
Number of Flute2
Shank Diameter (C) (mm)12.7
Shank Diameter (C) (inch)1/2
Shank Length (D) (mm)50.8
Shank Length (D) (inch)2
Bearing Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two flutes, ball bearing guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan