ROCKET JET Handheld Large Character Inkjet Printer

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Spray Nozzle16 dot matrix
Spray Printing Height (mm)62
Spray Printing dot matrix5x5, 7x5, 10x8, 12x9, 14x10, 16x10, 19, 21, 32
Power Voltage (V)24 DC
Current (A)15
Power Consumption Average (W)30
Charging Timeno more than 5 hours
Operating Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan