AMPCO Triangular File

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
UNSPSC27111902
Manufacturer Part Number4-1268
Handle Length (inch)12.5
Includes HandleYes
Profile ShapeTriangular
File Body FinishNatural
File CoarsenessSmooth Cut
File Diameter (inch)5/8
File Length without Tang (mm)200
File Width (inch)1.125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan