Non Brand Strobe and Flashing Light

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
UNSPSC39111706
Diameter (inch)2.75
Housing MaterialNylon, Aluminium Pole
Operating Temperature (°C)-15 to 40
Height (inch)10.46875
MountingSurface with Pole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan