Non Brand Sanding & Polishing Pad & Sheet for Oscillating Tool

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
UNSPSC31191501
ShapeTriangle
Width (inch)3.1875
Length (inch)3.125
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Backing TypeHook-and-Loop
Material ApplicationAll Materials
Number of Sheets50
Oscillating Tool Accessory TypeSanding Sheet Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FEIN backing pads have a Starlock connector that's a direct fit on FEIN oscillating tools and other brands with a Starlock mount. They also work with a Starlock to oscillating interface system (OIS) adapter for compatibility with non-Starlock tools. FEIN sanding sheets and polishing pads attach to the backing pads. Sanding sheets provide abrasive grit for light material removal. Polishing pads provide a light touch for cleaning and shining surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan