ALLEGRO Safety Equipment Part

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Width (inch)5
Height (inch)3.5
Depth (inch)3/1000
Thickness (inch)0.003
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Anti-Slip SurfaceNo
Material PropertiesFlexible
Metal DetectableNo
Minimum Application Temperature (°F)0 (Zero)
Mounting PatternNo Mounting Holes
Number of Printed Sides1
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingNo Protective Coating
Sign LegendArc Flash And Shock Hazard Appropriate Ppe Required
Sign Legend Background ColorWhite
Sign Legend StyleText
Sign MaterialCoated Paper
Sign Mounting StyleAdhesive
Sign ShapeHorizontal Rectangle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan