BANJO Plumbing Part

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
UNSPSC40141607
Overall Length (inch)5.81
Body MaterialPolypropylene
Seal MaterialEPDM
Handle MaterialPolypropylene
Ball MaterialPolypropylene
Connection Gender - Side 1Female
Connection Gender - Side 2Female
Connection Size - Side 1 (inch)2
Connection Size - Side 2 (inch)2
Connection Type - Side 1NPT
Connection Type - Side 2NPT
Handle ColorYellow
Handle Height (inch)4.06
Handle Length (inch)4.06
Max. Pressure (CWP) (psi)225
Max. Pressure (Combustible Gas)Not Rated
Media Temperature Range (°F)0 to 150
Stem MaterialPolypropylene
Valve Body StyleStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan