BLINKERSIGNS Pedestrian Crossing Sign

Sebelum PPN:
Rp92.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
StandardsMUTCD, ASTM Type XI retroreflectivity sheeting
Voltage (V)6
Thickness (inch)0.08
Retroreflective GradeDiamond Grade Cubed
Auto Dimming CapableYes
Background ColorFlourescent Yellow-Green
Battery Capacity (AH)14
Battery Size (Ah)14
Battery TypeNiMH
Enclosure Dimensions (inch)16x3 1/2x14
Enclosure MaterialPolycarbonate
Holes on 1inch CentersYes
IncludesSign Mounting Hardware
Includes DollyNo
Includes Mounting HardwareYes
Includes Sign PostNo
LED Life Expectancy (hour)100000
LED Power (W)1
MUTCD CodeW11-2
MUTCD Compliant SignYes
MUTCD Sign DescriptionW11-2
Mounting Hole Diameter (inch)0.375
Mounting Pattern2 Center
Number of Batteries1
Number of Sides1
Protective CoatingClear Film Laminate
Service Temperature Range (°F)-40 to 122
Sign LegendPedestrian Crossing Symbol
Sign MaterialAluminium
Sign Mounting StyleBracket
Solar Panel Dimensions (inch)16x14
Solar Panel Power (W)13
Solar Panel TypeCabinet
Vandal ResistantYes
Visibility Distance - Night time (micron)1
Visibility Distance Daytime (ft)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan