CONDOR No Stealing & Vandalism Sign (Rambu Keselamatan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
Width (inch)14
Height (inch)10
Depth (inch)11/200
Thickness (inch)0.055
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Chemical ResistantYes
Corrosion ResistantYes
Glow In The DarkNo
Graffiti ResistantYes
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Minimum Application Temperature (°F)-90
Mirror PrintNo
Mounting Hole Diameter (inch)0.1875
Mounting Pattern4 Corner
Number of Printed Sides1
Outdoor Life Expectancy (yr)1 to 3
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Liquid Laminate
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign HeaderWarning
Sign Header Background ColorBlack; Orange
Sign Header StyleSymbol and Text
Sign Header Text ColorBlack
Sign LegendStealing Will Lead To Arrest And Prosecution
Sign Legend Background ColorOrange
Sign Legend StyleText
Sign MaterialPolyethylene
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
Sign ShapeHorizontal Rectangle
State Specific SignNo
UV ResistantYes
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan