HellermannTyton Cable Tie Tool (Pengencang Kabel Ties)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Manufacturer Part Number110-80004
Country of OriginUSA (subject to change)
Body MaterialPlastic
Tool Length (inch)7-1/2
For Cable Tie Tensile Strength (lbs)27 to 116
Maximum Cable Tie Width (inch)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan