CONDOR No Parking Fire Lane Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC55121710
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign HeaderNo Header
Protective CoatingClear Liquid Laminate
Sign Legend StyleText
ADA CompliantNo
Holes on 1inch CentersNo
Includes Cross-BracesNo
Indoor/Outdoor UsageOutdoor
MUTCD Compliant SignNo
Material PropertiesRoll Up
Mounting Hole Diameter (inch)0.375
Number of Printed Sides1
Sign Mounting Hardware IncludedNo
Sign Mounting StyleMounting Holes
Sign ShapeVertical Rectangle
State Specific SignNo
UV ResistantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan