ACTI Network IP Video Fixed & Varifocal Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171610
Maximum Operating Temperature (°F)122
Body ColorWhite
Input TypeNo Inputs Included
Color DisplayColor
Compatible connectorRJ45
For use withVideo Surveillance Systems
Mounting LocationSurface
Operating Voltage (V DC)12
Output TypeNo Outputs Included
SN Ratio (dB)52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait