CONDOR GHS Pictogram Label

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp419.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Liquid Laminate
Sign Legend StyleSymbol and Text
Material PropertiesRigid
Number of Printed Sides1
Width (inch)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan