ACCUFORM General Safety Tag (Tag Keselamatan)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
ShapeRectangular
Width (inch)4
Height (inch)9
Printed LanguageEnglish
Chemical ResistantYes
Corner ShapeRound
Corrosion ResistantNo
Fastener TypeFastener Not Included
Glow In The DarkNo
Grommet MaterialNo Grommet
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Legend Same on Both SidesYes
Moisture ResistantYes
Number of Tags10
RuledNot Ruled
Safety Tag Legend - Back SideOpen Door Slowly
Safety Tag Package StylePack
Self-LaminatingNo
SerializationNot Serialized
Sign LegendOpen Door Slowly
Subject MatterDoor and Gate
Tag ColorYellow
Tag MaterialPlastic
Tag Size#11
Tag StyleSingle Part
Tear ResistantYes
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan