Apollo Gate Valve

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp9.699.900
Spesifikasi
UNSPSC40141613
Overall Length (inch)9.5
Body MaterialBronze
Seal MaterialEPDM
Handle MaterialMalleable Iron
Bonnet MaterialBronze
Bonnet StyleScrew-In
Connection Gender - Side 1Female
Connection Gender - Side 2Female
Connection TypePress x Press
Connection Type - Side 1Press
Connection Type - Side 2Press
For MediaWater
Handle TypeWheel
Max. Pressure (CWP) (psi)200
Max. Pressure (Steam) (psi)200
Maximum Operating Temperature (°F)250
Media Temperature Range (°F)0 to 250
Minimum Operating Temperature (°F)0 (Zero)
NSF Certifications for Food and Drinking WaterNSF 61
Seat MaterialBronze
StandardsANSI; ARRA; NSF
Stem MaterialBronze
Stem TypeNon-Rising
Valve Series30
Wedge MaterialBronze
Wedge StyleSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-rising-stem bronze gate valves for potable water, also known as insider screw valves, have stems that do not extend when the valve is opened, and are used in areas with limited space.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan