AMTC VALVE Faucet Sensor Part

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40141702
Size (inch)3 21/64x2 35/64x3 3/16
FinishBlack
Fits BrandAMTC
For Use With Mfr. Model NumberAEF-300T; AEF-301; AEF-306; Mfr. No. AEF-300
Connection (inch)1/2
Material of ConstructionPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power converters allow flexibility for powering sensor-operated faucets on batteries or electricity. They adapt sensors from AC to DC power or vice versa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan