CONDOR Coronavirus Awareness & Social Distancing Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Sign Background ColorWhite
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Abrasion ResistantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Chemical ResistantYes
Corrosion ResistantYes
Glow In The DarkNo
Graffiti ResistantYes
Height (inch)10
Includes Mounting HardwareNo
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Material PropertiesRigid
Material Special PropertiesNo Special Properties
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Mounting Hole Diameter (inch)0.1875
Mounting Pattern4 Corner
Number of Printed Sides1
Printed LanguageSpanish
Protective CoatingClear Liquid Laminate
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign FormatOther Format
Sign Legend Background ColorWhite
Sign Legend StyleSymbol and Text
Sign Legend Text ColorBlack; Blue; Red; White
Sign Mounting StyleMounting Holes
Sign ShapeHorizontal Rectangle
Sign Subject MatterHealth, Safety and Well-Being
Sign TopicDisease Prevention
State Specific SignNo
UNSPSC55121718
UV ResistantYes
Width (inch)14
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan