CLEAN CHECK Backwater Valve

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40141613
StandardsIAPMO; IPC; UPC
Connection TypeSlip
Pipe Size (inch)4
Inlet to Outlet Length (inch)9 5/8
Max. Water Pressure (psi)75
Maximum Fluid Temperature (°F)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan