Non Brand Acetal Homopolymer - Wear-Resistant Machinable Rod & Disc

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
MaterialAcetal Homopolymer
ColorBrown
UNSPSC30101615
ShapeDiscs
StandardsASTM D6100; ASTM D6778; UL 94HB
Corrosion and Chemical ResistanceFair
Friction Coefficient0.12
Friction RatingVery Slippery
GradePTFE-Filled
Impact Strength (ft-lbs/inch)0.7
Impact Strength RatingPoor
MachinabilityExcellent
Maximum Temperature (°F)185
Minimum Temperature (°F)-40
Plastic ClarityOpaque
Plastic Density (lbs/cu inch)0.0526
Plastic HardnessRockwell M89
Plastic Hardness RatingHard
Tensile Strength (psi)7600
Tensile Strength RatingGood
UV ResistantNo
Water Absorption0.002
Water Absorption RatingGood
Wear FactorExcellent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tensile Strength Rating: Excellent
Impact Strength Rating: Poor
Plastic Hardness Rating: Hard
UV Tolerant: No
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan