FEDERAL SIGNAL Tower Light Sounder Tier

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
ColorBlack
UNSPSC39111706
StandardsUL E4813N Indoor, CSA LR5835-42
Height (inch)3.25
Diameter (mm)100
Country of OriginUSA (subject to change)
Current Drawn (A)0.04
For use withLSH Series
Housing MaterialPlastic
NEMA Rating1
Sound Level (dB)80
Sound ModesContinuous; Pulse
Voltage (V AC)120
Wattage (W)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan