ECONOMAX Spill Containment Boom

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
ColorYellow
UNSPSC47131907
SeriesEconoMax
Country of OriginUSA (subject to change)
Recycled Content (%)No Recycled Content
Boom Height (inch)16
Break Strength (lbs)1,800
Draft Depth (inch)10
Freeboard Height (inch)6
Skirt MaterialPVC
Supports EPA Compliance33 CFR 154.1040

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan