CONDOR Perimeter Safety Sign For Fire Lane & Equipment

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Country of OriginUSA (subject to change)
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Printed LanguageEnglish
Sign Legend StyleText
Sign ShapeVertical Rectangle
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
ANSI StandardsANSI Z535
Anti-Slip SurfaceNo
Height (inch)7
Includes Mounting HardwareNo
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Mounting Hole Dia. (inch)0.1875
Mounting Pattern4 Corner
Number of Printed Sides1
Package Quantity1
Sign MaterialPolyethylene
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
State Specific SignNo
Width (inch)10
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan