FSI Emergency Shelter Heater and Air Conditioner (Pendingin dan Pemanas Darurat)

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30201801
Width (inch)20
Height (inch)40
Length (inch)48
Product TypeOil Indirect Fired Air Heater
BTU112,800
Country of OriginItaly (subject to change)
For use withDecon Showers; Shelters
IncludesAir Heater; Duct
Voltage (V)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan