KNIPEX Data Cable Crimper & Compression Tool

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111518
Overall Length (inch)7
Manufacturer Part Number9K 00 80 66 US
Country of OriginGermany (subject to change)
InsulatedNo
Crimping Capacity (mm)1.5; 2.5; 4; 6
Includes Crimping DieYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan