IRON DUCK Backboard

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
MaterialHigh Density Polyethylene
UNSPSC42171613
Width (inch)16
Length (inch)72
Country of OriginUSA (subject to change)
Weight Capacity (lbs)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan