ELVEX DELTA PLUS Arc Flash & Flame-Resistant Face Shield & Hood

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC46181701
StandardsANSI Z87.1-2010; ASTM-F-2178-12; EN166:2001; EN170:2002; GS-ET 29:2011-05
Country of OriginTaiwan (subject to change)
Visor MaterialPolycarbonate
Visor colorGreen
ATPV Rating (cal/cm²)14
Visor Thickness (mm)2.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Impact and Radiant Heat Resistance; UV Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan