GUARDAIR Air Gun Nozzles

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27131502
ApplicationAir Excavation
Manufacturer Part NumberASU4105NZ
Country of OriginUSA (subject to change)
Number of Pieces1
Air Consumption (scfm)105
Diameter (of Air Flow?) (inch)1-1/2
Displayed BrandGUARDAIR
Nozzle typeSupersonic
Sub BrandGuardair
Thread Size (inch)1-1/8 to 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan