BSQ Linear Guide Rail MCH15N-2

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
SeriesHigh Load Type
Block TypeHigh Load Square Type
G (mm)20
Sizes15
Block Quantity2
Dxhxd (mm)7.5x5.3x4.5
H1 (mm)15
P (mm)60
Preload Rating (µm)-4 to +2
Rail G Value Dimensions20
Static Rated Moment (kN·m)M(a) 1 Block : 0.11; M(a) 2 Block : 0.58; M(b) 1 Block : 0.11; M(b) 2 Block : 0.58; M© : 0.12
W1 (mm)15
Weight Rail (kg/m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can perform ideal rolling motion while receiving high load and high rigidity equal load in four directions.
The LM Guide's automatic adjustment ability provides excellent error absorption capacity and improves precision after assembly.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan