BSQ Linear Guide Block MCH25F

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Sxl (mm)M8x10
Grease Nipple (mm)G-M6
Weight Block (kg)3.4
B (mm)57
Block TypeHigh Load Flange Type
Bolt Size S1xS2M8xM6
C (mm)45
Dimensions t (mm)11
E (mm)12
L1 (mm)59
N (mm)6
SeriesHigh Load Type
Sizes25
T1 (mm)16
T2 (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent responsiveness even during small movements, enabling highly accurate positioning and high-speed driving.
The lubrication structure is simple and maintenance is convenient with simple oil refueling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan