Rockfon Medicare Air Ceiling Panel (Panel Langit-Langit Akustik)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)25
NRC0.9
Desibel Reduce Level (4000Hz)1
Desibel Reduce Level (125Hz)0.45
Absorption ClassA
Desibel Reduce Level (1000Hz)0.85
Desibel Reduce Level (2000Hz)0.95
Desibel Reduce Level (250Hz)0.75
Desibel Reduce Level (500Hz)0.95
Desibel Reduce Level (αw)0.95
Suspension 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diperuntukan untuk wilayah yang hening & higienis. Tahan gesek /lap lembab & memiliki penyerapan suara yang baik, Medicare cocok untuk rumah sakit.
Fitur
-Tahan Api
-Non sagging/tahan lembab
-Antimikrobial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan