CTK Marker Plate

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ColorWhite
Width (mm)9.5
Length (m)25
KindsOthers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mirror finish, perfect for printing with a hot marker
Comes in a transparent case to protect from dust
Of course, burrs have been removed, so you can use it with confidence

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait