YUKEN Flow Control Valve FCG-06 Type (Katup Kontrol Aliran)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Series NumberFlow Control and Check Valves
Type of MountingSub-Plate Mounting
Valve Size06
Design Number30
Maximum Metered Flow Capacity (L/minute)250
Maximum Operating Pressure (MPa)21
Minimum Metered Flow Capacity (L/minute)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Valves are pressure and temperature compensating type valves and maintain a constant flow rate independent of change in system pressure (load) and temperature (Viscosity of the fluid). They Control flow rate of the hydraulic circuit and eventually control speed of the actuator precisely. Valves with an integral check valve allow a controlled flow and reverse free flow.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan