YUKEN EH Series Directional and Flow Control Valves EHFBG-03 Type (Katup Pengarah / Katup Pengatur Aliran)

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Type of MountingSub-plate Mounting
Valve Size03
Pilot Relief Valve Pressure Adjustment Range1.2-15.7
Pilot Connection of Flow ControlInternal Pilot
Design Number5001
Ambient Temperature (°C)0 to 50
Coil Resistance (ohm)10
Differential Pressure (MPa)0.6
Flow Control Hysteresis3% or less
Flow Control Repeatability1% or less
Input Impedance (kΩ)10
Input Power (W)Max. 28
Input Signal (VDC)Ma. Flow/5
Maximum Metered Flow Capacity (L/minute)125
Maximum Operating Pressure (MPa)24.5
Pressure Signal Output (VDC/MPa)5/15.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan