ZIA Test Sieve Wet Washing (Ayakan Uji)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Frame MaterialStainless Steel
Mesh MaterialStainless Steel
Diameter (inch)8
Mesh Size (mm)#200 (0.075)
StandardASTM E-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wet Washing Sieve Type A
For wet testing of fine granular materials.

Quality : Export
Best Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan