Oxihom Rak Gantung Tempat Bumbu

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlack
Large Dimensions (LxWxH) (cm)40x15.2x17.1
Medium Dimensions (LxWxH) (cm)35x15.2x14.9
Small Dimensions (LxWxH) (cm)29.5x15.2x12.8
Frame MaterialIron
Top CoverMDF Wood
Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxihom Rak Gantung F831028
Harga 1 set terdiri dari 3 pcs Rak gantung dengan ukuran berbeda
Note :- Untuk ukuran dapat berubah 1 – 2cm karena selisih dan perbedaan cara pengukuran
Fitur
Oxihom Rak Gantung F831028
Harga 1 set terdiri dari 3 pcs Rak gantung dengan ukuran berbeda
Note :- Untuk ukuran dapat berubah 1 – 2cm karena selisih dan perbedaan cara pengukuran
Kegunaan
Dapat digunakan sebagai :- Tempat penyimpanan Bumbu Dapur- Tempat Dekorasi Ruangan- Tempat Penyimpanan Accessories- DLL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait