Arrows Misty Fan (Kipas Angin Air)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Size (inch)30 (750mm/75cm)
Air Flow (CMH)15900
Water Flow (L/hour)0.8
Effective Distance (m)+10
Power (W)260 (total power)
Voltage (V)220
Fan Speed3 speed (0-1-2-3)
Overall Height (cm)200
Water Tank Volume (L)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Embun
Kipas Kabut
Kipas Mist
Kipas Misty
Fitur
- Konektor fan dan pompa terbuat dari plastik sehingga sangat aman dari arus listrik / konslet pada saat pemakaian.
- Motor fan dan motor mist sudah menggunakan sistem ball bearing.
- Dapat berkerja 8 - 12 jam non stop
- Fan berputar ke kiri dan kanan (swing)
- Design sangat ok dan cocok sekali untuk industrial
- Cocok untuk outdoor / pabrik / peternakkan / resto / sekolah / parkiran / garasi / pameran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan