Arrows Portable Blower Ventilator with Support Leg

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Body MaterialSteel
Propeller MaterialAlumunium
ColorOrange
Speed (rpm)2800
Voltage (V)220 1 Phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Portable Ventilator Blower with SUPPORT
Merk ARROWS

Portable Blowers adalah suatu blower dengan putaran speed tinggi dengan daya kerja yang tinggi dan berkapasitas udara yang besar serta handal dan tahan berkerja tanpa henti.
Fungsi utama dari portable blower adalah untuk mengurangi dan menghilangkan polusi udara.
Portable blower dapat digunakan dalam industri kayu yang banyak menghasilkan polusi udara dari serbuk hasil pemotongan material berterbangan maupun yang jatuh ke lantai, sebagai ventilasi udara untuk masuk maupun keluar, pembuangan asap yg belebihan di restoran, bengkel, terowongan, gorong-gorong, indrustri kecil (rumahan) maupun industri besar (pabrik), pembuatan kapal atau reparasi kapal, saluran pembuangan gas dan banyak lain nya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan