Kilap Premium Detailing Car Wash Brush (Sikat Cuci Mobil)

Sebelum PPN:
Rp119.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
DON’T
Jangan terkena sinar matahari secara langsung
Jauhkan dari jangkauan anak
Tidak diperuntukkan untuk membersihkan noda karat, karena butuh cairan khusus

DO
Sebelum digunakan pastikan kuas bersih
Gunakan untuk membersihkan cela exterior kendaraan, dan interior seperti kisi AC sesuai dengan ukuran cela yang akan dibersihkan, Setelah selesai, cuci brush detailing dengan air bersih lalu keringkan dengan diangin-anginkan
Masukkan kembali ke box setelah kering agar tersimpan aman
Fitur
- GENTLE & SOFT – brush terbuat dari bulu PE sintetis yang lebih lembut dan berkualitas tinggi sehingga tidak membuat permukaan cat baret
- Detail Like A Pro - Didesain khusus dengan panjang dan ukuran yang ergonomis sehingga nyaman ketika dipegang dan dapat digunakan membersihkan cela-cela kecil
- Multipurpose - Tak hanya untuk membersihkan cela exterior, brush dapat digunakan area Interior seperti Kisi-kisi AC, dan cela interior lainnya

Included:
1. Diameter 2 cm, panjang 21 cm (ukuran 10)
2. Diameter 2,2 cm, panjang 22.5 cm (ukuran 12)
3. Diameter 2,4 cm, panjang 23 cm (ukuran 14)
4. Diameter 2,6 cm, panjang 23 cm (ukuran 16)
5. Diameter 3 cm, panjang 23,5 cm (ukuran 18)
Kegunaan
Bidang yang Cocok :
Bagian mesin motor/mobil
Kaki - kaki
Sela - sela knalpot
Interior mobil
Direkomendasikan untuk membersihkan noda/kotoran di spot yang susah dijangkau

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait