STARKE Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Horse Power (HP)7.0
Fuel Capacity (L)3.6
Oil Capacity (L)0.6
Diameter Inlet (inch)3
Diameter Outlet (mm)80
Dimensions (mm)515x390x445
Displacement (cc)212
Max. Lift Head (m)30
Maximum Flow Rate (L/hour)60000
Suction (m)7
Type EngineAir Cooled, 4 stroke

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait