Lutron PH, ORP, DO, Cond, TDS Meter

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
pH (pH)0 to 14.00

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LUTRON CONDUCTIVITY METER WA-2015

Bench type, RS23/ USB, Data logger pH/ ORP, DO, CD/ TDS METER

* Large LCD with green color backlight.

* ATC ( automatic temperature compensation) .

* Real time 16, 000 no. data logger.

* Data hold, Record ( Max., Min.) , RS232

* DC 1.5V ( UM-3, AA) x 8 PCs or DC 9V adapter in.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan