Dell PC Desktop Small Form Factor (Komputer Desktop)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Memory (GB)16
Hard Disk (GB)512
Grafis TypeIntel UHD Graphics 730
Processor Onboard13th Gen Intel Core i7-13700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Processor Onboard : 13th Gen Intel® Core™ i7-13700 (24 MB cache, 8 cores, 24 threads, 2.10 GHz to 5.20 GHz Turbo)
Memori Standar : 16GB DDR4 3200Mhz
Tipe Grafis : Intel® UHD Graphics 730
Hard Disk : 512GB M.2 PCIe NVMe
Wireless Network : 802.11ac 1x1 WiFi, Bluetooth® wireless card


Ports Front :
2x USB 3.2 Gen 1 port
2x USB 2.0 ports
1x headset (headphone and microphone combo) port
1x SD-card slot


Ports Rear :
2x USB 3.2 Gen 1 ports
2x USB 2.0 ports with Smart Power On
1x Audio line-out port
1x DisplayPort 1.4 port
1x RJ-45 Ethernet port
1x HDMI 1.4b port


Sistem Operasi : Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan