Dragon Toilet Brush Cherry (Sikat Toilet)

Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp199.900
Spesifikasi
ShapeCherry
MaterialPlastic
Brush Handle Length (cm)25
Brush Dimensions (cm)8x10
Overall Length (cm)38
Brush Holder Diameter (cm)13
Packaging Size (cm)35x13x13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikat WC gagang yang didesain khusus dengan Model buah yang Unik, membuat kegiatan bersih bersih menjadi lebih menyenangkan. dibuat untuk mempermudah kamu dalam membersihkan noda/kerak pada WC/Toilet, setelah pemakaian tidak perlu takut kamar mandi akan beraqntakan karna ada kop ( dudukan ) yang bisa dipakai untuk meletakan sikatnya.
Dijual 1 set Sikat + Kop ( dudukan SIkat )
Fitur
Terbuat dari bahan plastik yang kuat dan berkualitas
Bulu sikat bertekstur kasar dan kuat, pegangan sikat nyaman digunakan.
Bulu sikat tidak mudah rontok. Terdapat dudukan untuk meletakkan sikat.
Nyaman digunakan
Child Friendly
Kegunaan
Untuk membersihkan noda/kerak pada wc maupun lantai kamar mandi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait