Fenvi USB WiFi Transmitter Receiver Dongle
#Grup produk P110150727
Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 15x26 |
|---|---|
| Connection | USB 2.0 |
| Data Speed | 11ac: Up to 867 Mbps; 11n: Up to 400 Mbps; 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps; 11b: 1/2/5.5/11 Mbps |
| Encryption | WEP Encryption, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 64/128 bit Encryption |
| Wireless Network | IEEE802.11b/g/n/ac 2.4 GHz+5 GHz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan adaptor WiFi berbentuk dongle USB ini memungkinkan PC yang sebelumnya tidak punya fitur koneksi WiFi jadi bisa tersambung. Uniknya lagi, alat ini dapat memiliki fitur AP yang memungkinkan Anda mentransmisi WiFi dari router pusat sehingga laptop atau PC Anda bisa menjadi hotspot untuk perangkat lain.
Fitur
"Menggunakan chipset yang mampu memberikan akses kecepatan internet mencapai 1300 Mbps.Pemancar dan Penerima.
Dongle WiFi ini dapat digunakan untuk menangkap sinyal WiFi ataupun untuk menyebarluaskan sinyal WiFi. Anda dapat mengubah PC atau Laptop Anda menjadi hotspot wifi dengan menggunakan alat ini.
2.4.GHz dan 5 GHz. Dongle WiFi ini menggunakan protokol 802.11 AC yang mana menggunakan sinyal 2.4 GHz dan 5 GHz. Masing-masing sinyal ini memiliki speed yang berbeda. 5 GHz mencapai 867 Mbps sedangkan 2.4 GHz mencapai 300 Mbps.
Bentuk Kecil dan Instalasi Mudah.
Bentuk yang sangat kecil membuat USB Wireless Adaptor ini dapat dibawa kemana-mana. Untuk instalasi cukup mudah. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x Fenvi USB WiFi Transmitter Receiver Dongle 802.11ac 1300Mbps - AC1200.
1 x CD Driver"
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
