Spesifikasi
| Overall Length (mm) | 371.35 |
|---|---|
| Inlet Diameter (mm) | 76.66 |
| Outlet Diameter (mm) | 76.66 |
| Body Diameter Maximum (mm) | 177 |
| Body Length (mm) | 185.67 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































