Donaldson Oil Filter Automotive Hydraulic Spin-On Duramax (Saringan Oli Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
StyleSpin-On
Outer Diameter (mm)97
Outer Diameter (inch)3.82
Media TypeSynteq XP
Collapse Burst (bar)20
Collapse Burst (psi)290
Compatible Part for BrandDuramax
Efficiency Beta 1000 (micron)11
Efficiency Beta 2 (micron)4
Efficiency Beta 200 (micron)9
Efficiency Test StdISO 16889
Gasket ID (mm)63
Gasket OD (mm)70
Length (mm)151.64
Primary ApplicationCLARK 6630977
SeriesHMK04/24
Thread Size1 3/8-12 UN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BOBCAT T2566 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.42 -
BOBCAT T3071 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.42 -
BOBCAT T3093S - TELEHANDLER - PERKINS 1004.42 -
BOBCAT T40140 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.42 -
BOBCAT T41140 - TELEHANDLER T SERIES PERKINS 1004.40 -
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan