Donaldson Oil Filter Automotive Hydraulic Spin-On (Saringan Oli Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Length (mm)180.2
Outer Diameter (mm)128.9
Collapse Burst (bar)6.9
Efficiency Beta 1000 (micron)36
Efficiency Beta 2 (micron)10
Efficiency Beta 200 (micron)32
Efficiency Test StdISO 16889
Gasket ID (mm)97
Gasket OD (mm)106.8
Media TypeCellulose
Primary ApplicationUCC HYDRAULICS MX1591410
StyleSpin-On
Thread Size1 1/4 BSP/G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan