Donaldson Fuel Filter In-Line

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Length (mm)179
StyleIn-Line
Outer Diameter (mm)80
Outer Diameter (inch)3.15
Efficiency 99% (micron)5
Inlet Size5/16
Media TypeCellulose
Outlet Size3/8
Primary ApplicationJCB 32007057

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan