Donaldson Air Filter Safety Radialseal

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)134.6
Outer Diameter (inch)5.3
Compatible Part for BrandRadialSeal
Efficiency Test StdISO 5011
Inner Diameter (inch)3.7
Inner Diameter (mm)94
Length (mm)538.8
Primary ApplicationJohn Deere AT178584
StyleRadialseal
TypeSafety

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CHEVROLET KODIAK C6500 - TRUCK - CATERPILLAR 3126E -
FORD CF-700 1992 TRUCK - FORD FD1060 -
HINO 238 - TRUCK - HINO J08E-TA -
HINO 238LP - TRUCK - HINO J08EVC -
HINO 258ALP - TOW TRUCK - HINO V08EVC -
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan