Donaldson Air Filter Primary Obround

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Collapse Burst (bar)6.9
Collapse Burst (psi)100
Efficiency 99% (micron)40
Efficiency Test StdSAE J1858
Gasket ID (mm)62
Gasket OD (mm)72
Length (mm)174
Media TypeCellulose
Outer Diameter (inch)3.66
Outer Diameter (mm)93
Primary ApplicationCummins 3932217
StyleSpin-On
Thread Size1-16 UN
TypeFull-Flow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GMC 8.2 - ENGINE - - 8.2 -
GMC 8.2T L - ENGINE - - 8.2T L -
HYSTER H110E - FORKLIFT - - H110E -
HYSTER H40JS - FORKLIFT - - H40JS -
HYSTER H60E - FORKLIFT - - H60E -
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan