Luxmenn Saklar 1 Gang 2 Way

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp56.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)85x87x30
No. of Gang1
No. of Way2
For Current (A)16
For Voltage (V)AC 250
MaterialNon-Flammable Plastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Luxmenn Switch hadir dengan design dan kualitas material generasi terbaru. Memiliki finishing yang superior, 90% tembaga, tahan dengan api, dan sudah ber sertifikat SNI sehingga aman digunakan di lingkungan manapun dan juga aman bagi anak-anak.
Kualitas terbaik bisa didapatkan dalam satu produk yaitu Luxmenn Switch, dimana sudah di uji memiliki ketahanan 40.000 kali switch dan anti gores.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan